Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 54 x 35 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura35 pulg.
- Longitud54 pulg.
- Altura exterior35 pulg.
- Longitud exterior54 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total35 pulg.
- Longitud total54 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante3 pulg.
- Peso155 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión con estante de 12-Inch de profundidad
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión con estante de 12-Inch de profundidad
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- Bandeja superior de 12" de profundidad
- Estantes de calibre 12
- - 1200 lb: ruedas de poliuretano de 5", OAH de 35"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Acabado gris con recubrimiento en polvo
- Construcción totalmente soldada