Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 66 x 38 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura38 pulg.
- Longitud66 pulg.
- Altura exterior38 pulg.
- Longitud exterior66 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total38 pulg.
- Longitud total66 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso181 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de estante de 3-Inch de profundidad
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión de estante de 3-Inch de profundidad
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Bandejas de 3" de profundidad
- Estantes de calibre 12
- - 3600 lb: ruedas de poliuretano de 6", OAH de 38"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Acabado gris con recubrimiento en polvo
- Construcción totalmente soldada