Motion
DET2L3048-8MRRD

LITTLE GIANT
DET2L3048-8MRRD

2-Sided Towable Multi-Shelf Truck;30"W x 53.5"L x 58.5"H
Artículo MI #11655103
No. Fabricante DET2L3048-8MRRD
Precio2,068.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
DET2L3048-8MRRD

2-Sided Towable Multi-Shelf Truck;30"W x 53.5"L x 58.5"H
Artículo MI #11655103
No. Fabricante DET2L3048-8MRRD
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
Precio2,068.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 53.5 x 58.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura
    58.5 pulg.
  • Longitud
    53.5 pulg.
  • Altura exterior
    58.5 pulg.
  • Longitud exterior
    53.5 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    58.5 pulg.
  • Longitud total
    53.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    208 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión remolcable de 2-Sided con estantes múltiples
  • Material de rueda giratoria
    Caucho moldeado
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión remolcable de 2-Sided con estantes múltiples
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DET2L3048-8MRRD TRUC REMOLCABLE CON MÚLTIPLES ESTANTES
  • 2000 libras Capacidad
  • Extremos metálicos expandidos
  • Los end panels se extienden 48" de alto por encima de la plataforma
  • Construcción totalmente soldada con estantes de acero calibre 12
  • 2 estantes con labios de retención de 1-1/2"
  • Ruedas de goma moldeadas de 8"
  • 2 giratorio 2 rígido
  • Altura total: 58-1/2"
  • Enganche trasero de horquilla y pasador
  • La barra de tiro del anillo permanece en posición vertical para el funcionamiento manual
  • Se puede utilizar de forma independiente o conectado a otras unidades.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo