Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 65.5 x 58.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura58.5 pulg.
- Longitud65.5 pulg.
- Altura exterior58.5 pulg.
- Longitud exterior65.5 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total58.5 pulg.
- Longitud total65.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso362 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión remolcable de 2-Sided con estantes múltiples
- Material de rueda giratoriaCaucho moldeado
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes4
- Tipos de productosCamión remolcable de 2-Sided con estantes múltiples
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- 2000 libras Capacidad
- Extremos metálicos expandidos
- Los end panels se extienden 48" de alto por encima de la plataforma
- Construcción totalmente soldada con estantes de acero calibre 12
- 4 estantes con labios de retención de 1-1/2"
- Ruedas de goma moldeadas de 8"
- 2 giratorio 2 rígido
- Altura total: 58-1/2"
- Enganche trasero de horquilla y pasador
- La barra de tiro del anillo permanece en posición vertical para el funcionamiento manual
- Se puede utilizar de forma independiente o conectado a otras unidades.