Motion
DET2L-3048-6PY

LITTLE GIANT
DET2L-3048-6PY

2-Sided Shelf Truck;30"W x 53.5"L x 57"H
Artículo MI #11655115
No. Fabricante DET2L-3048-6PY
Precio1,627.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
DET2L-3048-6PY

2-Sided Shelf Truck;30"W x 53.5"L x 57"H
Artículo MI #11655115
No. Fabricante DET2L-3048-6PY
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
Precio1,627.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 53.5 x 57 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    57 pulg.
  • Longitud
    53.5 pulg.
  • Altura exterior
    57 pulg.
  • Longitud exterior
    53.5 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    57 pulg.
  • Longitud total
    53.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    178 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante de 2-Sided
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión de estante de 2-Sided
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DET2L-3048-6PY ESTANTE 2-SIDED, 30\
  • 3600 libras Capacidad
  • Extremos metálicos expandidos
  • Los end panels se extienden 48" de alto por encima de la plataforma
  • Construcción totalmente soldada con estantes de acero calibre 12
  • 3 estantes
  • Los estantes tienen labios de retención de 1-1/2"
  • Espacio libre para estantes de 23-1/4"
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • 2 giratorio 2 rígido
  • Altura total: 58-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"