Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 65.5 x 57 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura57 pulg.
- Longitud65.5 pulg.
- Altura exterior57 pulg.
- Longitud exterior65.5 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total57 pulg.
- Longitud total65.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso204 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de estante de 2-Sided
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión de estante de 2-Sided
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Extremos metálicos expandidos
- Los end panels se extienden 48" de alto por encima de la plataforma
- Construcción totalmente soldada con estantes de acero calibre 12
- 3 estantes
- Los estantes tienen labios de retención de 1-1/2"
- Espacio libre para estantes de 23-1/4"
- Ruedas de poliuretano de 6"
- 2 giratorio 2 rígido
- Altura total: 58-1/2"