Especificaciones
Dimensiones
- Altura total44 pulg.
- Longitud total64 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Longitud de la plataforma60 pulg.
- Ancho de la plataforma30 pulg.
- Peso del envío209 lb
- Peso209 lb
- Diámetro de la rueda12 y 8 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de poliuretano
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso4000 lb
Descripción general
- Ruedas de carga de 12 x 2-1/2 montadas en el centro y dos ruedas giratorias de 8 x 2 en patrón de diamante
- 4000 libras Capacidad
- Altura de la plataforma: 14 con inclinación 1/2
- Cubierta de acero reforzada calibre 12
- Banda de poliuretano que no deja marcas
- Construcción totalmente soldada
- Acabado recubierto de polvo
- Fabricado en EE. UU.