Motion
DT-3660-DIA-4PS

LITTLE GIANT
DT-3660-DIA-4PS

Camiones de estacas de tuberías para trabajos pesados, 36" x 60"
Artículo MI #11655145
No. Fabricante DT-3660-DIA-4PS
Precio1,729.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
DT-3660-DIA-4PS

Camiones de estacas de tuberías para trabajos pesados, 36" x 60"
Artículo MI #11655145
No. Fabricante DT-3660-DIA-4PS
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
Precio1,729.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    44 pulg.
  • Longitud total
    64 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    60 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    36 pulg.
  • Peso del envío
    219 lb
  • Peso
    219 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 y 8 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de poliuretano
  • Color
    Cubierta gris con mango azul
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DT-3660-DIA-4PS ESTACA DE TUBERÍA PARA SERVICIO PESADO TR
  • Ruedas de carga de 12 x 2-1/2 montadas en el centro y dos ruedas giratorias de 8 x 2 en patrón de diamante
  • 4000 libras Capacidad
  • Altura de la plataforma: 14 con inclinación 1/2
  • Cubierta de acero reforzada calibre 12
  • Banda de poliuretano que no deja marcas
  • Construcción totalmente soldada
  • Acabado recubierto de polvo
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"