Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro18 x 30 x 35 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura35 pulg.
- Longitud30 pulg.
- Altura exterior35 pulg.
- Longitud exterior30 pulg.
- Anchura exterior18 pulg.
- Altura total35 pulg.
- Longitud total30 pulg.
- Ancho general18 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso56 lb
- Ancho18 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de estante de fácil acceso
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión de estante de fácil acceso
- Capacidad de peso600 lb
Descripción general
- Estantes de calibre 12
- Altura total: 35"
- Espacio libre en estante: 26"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
- Construcción totalmente soldada