Motion
ERBST-2436-6PH

LITTLE GIANT
ERBST-2436-6PH

Camión de base de barra ergonómica;24" de ancho x 36" de largo x 34" de alto
Artículo MI #11655152
No. Fabricante ERBST-2436-6PH
Precio734.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
ERBST-2436-6PH

Camión de base de barra ergonómica;24" de ancho x 36" de largo x 34" de alto
Artículo MI #11655152
No. Fabricante ERBST-2436-6PH
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
Precio734.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 36 x 34 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    34 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Altura exterior
    34 pulg.
  • Longitud exterior
    36 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    34 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    83 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de soporte de barra ergonómico
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    (4) Giro
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión de soporte de barra ergonómico
  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ERBST-2436-6PH SOPORTE DE BARRA ERGONÓMICO TRUC
  • Altura de la cama ergonómica de 20"Menos curvatura significa una carga y descarga más fáciles, y mantiene el material más cerca de la mayoría de las alturas de la máquina. Altamente maniobrableCuatro ruedas giratorias con ruedas fenólicas de 6" con banda de rodadura dura que permiten el movimiento en cualquier dirección. Útil en áreas de trabajo estrechas con cargas largas y cuando se mueve por esquinas. 3000 lb. Capacidad cada unoUso tanto para el transporte como para el almacenamiento. Combine varias unidades para una mayor capacidad y para soportar cargas más largas. Las cargas en unidades individuales deben centrarse en el camión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"