Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 48 x 34 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura34 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Altura exterior34 pulg.
- Longitud exterior48 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total34 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso91 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de soporte de barra ergonómico
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias(4) Giro
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión de soporte de barra ergonómico
- Capacidad de peso3000 lb
Descripción general
- Altura de la cama ergonómica de 20"Menos curvatura significa una carga y descarga más fáciles, y mantiene el material más cerca de la mayoría de las alturas de la máquina. Altamente maniobrableCuatro ruedas giratorias con ruedas fenólicas de 6" con banda de rodadura dura que permiten el movimiento en cualquier dirección. Útil en áreas de trabajo estrechas con cargas largas y cuando se mueve por esquinas. 3000 lb. Capacidad cada unoUso tanto para el transporte como para el almacenamiento. Combine varias unidades para una mayor capacidad y para soportar cargas más largas. Las cargas en unidades individuales deben centrarse en el camión