Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 66 x 42 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura42 pulg.
- Longitud66 pulg.
- Altura exterior42 pulg.
- Longitud exterior66 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total42 pulg.
- Longitud total66 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso181 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de estante ergonómico de alta resistencia
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión de estante ergonómico de alta resistencia
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Diseño de mango ergonómico
- Estantes de calibre 12 con bordes rasantes
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 8"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias con frenos de rueda
- - Espacio libre en estante: 22-1/2"
- Altura del estante superior: 35"
- Acabado gris con recubrimiento en polvo
- Construcción totalmente soldada