Motion
ENLGL-2436-BRK

LITTLE GIANT
ENLGL-2436-BRK

Carros utilitarios - Número de estantes: 2, 24 pulg. de ancho, 42 pulg. de alto, gris, acero
Artículo MI #11655165
No. Fabricante ENLGL-2436-BRK
Price$749.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
ENLGL-2436-BRK

Carros utilitarios - Número de estantes: 2, 24 pulg. de ancho, 42 pulg. de alto, gris, acero
Artículo MI #11655165
No. Fabricante ENLGL-2436-BRK
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
Price$749.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones del carro
    24 x 42 x 42 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    42 pulg.
  • Longitud
    42 pulg.
  • Altura exterior
    42 pulg.
  • Longitud exterior
    42 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    42 pulg.
  • Longitud total
    42 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    85 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Details

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante ergonómico
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión de estante ergonómico
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ENLGL-2436-BRK ESTANTE ERGONÓMICO, 24
  • Diseño de mango ergonómico
  • Estantes de calibre 12
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias con frenos de rueda
  • Los estantes tienen labios de retención de 1-1/2"
  • Acabado gris con recubrimiento en polvo
  • Construcción totalmente soldada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo