Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 54 x 38.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria10 pulg.
- Altura38.5 pulg.
- Longitud54 pulg.
- Altura exterior38.5 pulg.
- Longitud exterior54 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total38.5 pulg.
- Longitud total54 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso151 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroColectores de mercancía con amortiguación y carga
- Material de rueda giratoriaGoma sólida
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- IncluyeCierre del piso
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosColectores de mercancía con amortiguación y carga
- Capacidad de peso1500 lb
Descripción general
- 1500 libras Capacidad
- Estantes de calibre 12
- Bordes de lavado
- Ruedas de goma maciza de 10"
- Cierre del piso
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Construcción totalmente soldada