Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 54 x 36 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura36 pulg.
- Longitud54 pulg.
- Altura exterior36 pulg.
- Longitud exterior54 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Longitud total54 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso160 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroColectores de mercadería
- Material de rueda giratoriaCaucho moldeado
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- IncluyeCierre del piso
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosColectores de mercadería
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- 2000 libras Capacidad
- Estantes de calibre 12
- Bordes de lavado
- Ruedas de goma moldeadas de 8"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Cierre del piso
- Construcción totalmente soldada