Motion
G-2448-9P-WSP

LITTLE GIANT
G-2448-9P-WSP

Carro de instrumentos con estante de escritura y bolsillo de almacenamiento;24" de ancho x 64" de largo x 39" de alto
Artículo MI #11655200
No. Fabricante G-2448-9P-WSP
Precio1,354.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
G-2448-9P-WSP

Carro de instrumentos con estante de escritura y bolsillo de almacenamiento;24" de ancho x 64" de largo x 39" de alto
Artículo MI #11655200
No. Fabricante G-2448-9P-WSP
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
Precio1,354.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 64 x 39 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    9 pulg.
  • Altura
    39 pulg.
  • Longitud
    64 pulg.
  • Altura exterior
    39 pulg.
  • Longitud exterior
    64 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    39 pulg.
  • Longitud total
    64 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    143 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro de instrumentos con estante de escritura y bolsillo de almacenamiento
  • Material de rueda giratoria
    Neumático
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Carro de instrumentos con estante de escritura y bolsillo de almacenamiento
  • Capacidad de peso
    1,200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
G-2448-9P-WSP CARRO DE INSTRUMENTOS, ESTANTE, PO
  • 1200 libras Capacidad
  • Estante de escritura y bolsillo de almacenamiento
  • Estantes de calibre 12
  • Bordes de lavado
  • Ruedas neumáticas de 9"
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Construcción totalmente soldada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo