Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 42 x 36 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura36 pulg.
- Longitud42 pulg.
- Altura exterior36 pulg.
- Longitud exterior42 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Longitud total42 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso111 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroColectores de mercadería
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosColectores de mercadería
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Estantes de calibre 12
- Bordes de lavado
- Ruedas de poliuretano de 8" con frenos de rueda
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Construcción totalmente soldada