Especificaciones
Dimensions
- Dimensiones del carro24 x 42 x 34 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura34 pulg.
- Longitud42 pulg.
- Altura exterior34 pulg.
- Longitud exterior42 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total34 pulg.
- Longitud total42 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso120 lb
- Ancho24 pulg.
Details
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroColectores de mercadería
- Material de rueda giratoriaCaucho moldeado
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosColectores de mercadería
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
G-2436-6MR RECOLECTORES DE MERCANCÍA, 24\
- 2000 libras Capacidad
- Estantes de calibre 12
- Bordes de lavado
- Ruedas de goma moldeadas de 6"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Construcción totalmente soldada