Motion
G-2448-6PY

LITTLE GIANT
G-2448-6PY

Merchandise Collectors;24"W x 54"L x 34"H
Artículo MI #11655215
No. Fabricante G-2448-6PY
Precio1,166.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
G-2448-6PY

Merchandise Collectors;24"W x 54"L x 34"H
Artículo MI #11655215
No. Fabricante G-2448-6PY
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
Precio1,166.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 54 x 34 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    34 pulg.
  • Longitud
    54 pulg.
  • Altura exterior
    34 pulg.
  • Longitud exterior
    54 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    34 pulg.
  • Longitud total
    54 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    138 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Colectores de mercadería
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Colectores de mercadería
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
G-2448-6PY RECOLECTORES DE MERCANCÍA, 24\
  • 3600 libras Capacidad
  • Estantes de calibre 12
  • Bordes de lavado
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Construcción totalmente soldada

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good