Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 66 x 34 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura34 pulg.
- Longitud66 pulg.
- Altura exterior34 pulg.
- Longitud exterior66 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total34 pulg.
- Longitud total66 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso182 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroColectores de mercadería
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosColectores de mercadería
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Estantes de calibre 12
- Bordes de lavado
- Ruedas de poliuretano de 6"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Construcción totalmente soldada