Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 51 x 44.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura44.5 pulg.
- Longitud51 pulg.
- Altura exterior44.5 pulg.
- Longitud exterior51 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total44.5 pulg.
- Longitud total51 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso143 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro utilitario de uso intensivo con asa inclinada
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCarro utilitario de uso intensivo con asa inclinada
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Mango inclinado elevado
- Estantes de calibre 12
- Estante superior rasante
- El estante inferior tiene un labio de retención de 1-1/2"
- Ruedas fenólicas de 8" con frenos de rueda
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Altura del estante superior: 28"
- Construcción totalmente soldada