Motion
GCK-2448-8PH-FL

LITTLE GIANT
GCK-2448-8PH-FL

Carro utilitario de uso intensivo con asa inclinada;24" de ancho x 51" de largo x 44.5" de alto
Artículo MI #11655252
No. Fabricante GCK-2448-8PH-FL
Precio1,144.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
GCK-2448-8PH-FL

Carro utilitario de uso intensivo con asa inclinada;24" de ancho x 51" de largo x 44.5" de alto
Artículo MI #11655252
No. Fabricante GCK-2448-8PH-FL
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
Precio1,144.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 51 x 44.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura
    44.5 pulg.
  • Longitud
    51 pulg.
  • Altura exterior
    44.5 pulg.
  • Longitud exterior
    51 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    44.5 pulg.
  • Longitud total
    51 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    145 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro utilitario de uso intensivo con asa inclinada
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Incluye
    Cierre del piso
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Carro utilitario de uso intensivo con asa inclinada
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
GCK-2448-8PH-FL UTILIDAD DE MANGO INCLINADO C
  • 3600 libras Capacidad
  • Mango inclinado elevado
  • Estantes de calibre 12
  • Estante superior rasante
  • El estante inferior tiene un labio de retención de 1-1/2"
  • Ruedas fenólicas de 8" con bloqueo de suelo
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Altura del estante superior: 28"
  • Construcción totalmente soldada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo