Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 54 x 38 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria9 pulg.
- Altura38 pulg.
- Longitud54 pulg.
- Altura exterior38 pulg.
- Longitud exterior54 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total38 pulg.
- Longitud total54 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso124 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro de instrumentos con mango enjuagado
- Material de rueda giratoriaNeumático
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCarro de instrumentos con mango enjuagado
- Capacidad de peso1,200 lb
Descripción general
- 1200 libras Capacidad
- Lavado de estantes
- Ruedas neumáticas de 9"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Espacio libre para estantes de 19-1/2"
- Altura del estante superior: 34"