Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 54 x 36 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura36 pulg.
- Longitud54 pulg.
- Altura exterior36 pulg.
- Longitud exterior54 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Longitud total54 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso167 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de estante de resistencia extraalta
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión de estante de resistencia extraalta
- Capacidad de peso5000 lb
Descripción general
- 5000 libras Capacidad
- Estantes de calibre 12
- Ángulos de esquina de alta resistencia de 2" x 2"
- Altura del estante superior: 36"
- Espacio libre en estante: 23"
- Ruedas fenólicas de 8" con ruedas sin pasador de tracción
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2