Motion
GH3672-8PHKBKPL

LITTLE GIANT
GH3672-8PHKBKPL

Camión de estante de resistencia extraalta;36" de ancho x 78" de largo x 36" de alto
Artículo MI #11655270
No. Fabricante GH3672-8PHKBKPL
Precio2,159.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
GH3672-8PHKBKPL

Camión de estante de resistencia extraalta;36" de ancho x 78" de largo x 36" de alto
Artículo MI #11655270
No. Fabricante GH3672-8PHKBKPL
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
Precio2,159.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    36 x 78 x 36 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    78 pulg.
  • Altura exterior
    36 pulg.
  • Longitud exterior
    78 pulg.
  • Anchura exterior
    36 pulg.
  • Altura total
    36 pulg.
  • Longitud total
    78 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    308 lb
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante de resistencia extraalta
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda y bloqueo de posición
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión de estante de resistencia extraalta
  • Capacidad de peso
    5000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
GH3672-8PHKBKPL ESTANTE DE ACERO, 36\
  • 5000 libras Capacidad
  • Estantes de calibre 12
  • Ángulos de esquina de alta resistencia de 2" x 2"
  • Altura del estante superior: 36"
  • Espacio libre en estante: 23"
  • Ruedas fenólicas de 8" con ruedas sin pasador de tracción
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2 con frenos de rueda y bloqueo de posición

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"