Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 52 x 39 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria9 pulg.
- Altura39 pulg.
- Longitud52 pulg.
- Altura exterior39 pulg.
- Longitud exterior52 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total39 pulg.
- Longitud total52 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso125 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro de instrumentos con estante de escritura y bolsillo de almacenamiento
- Material de rueda giratoriaNeumático
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCarro de instrumentos con estante de escritura y bolsillo de almacenamiento
- Capacidad de peso1,200 lb
Descripción general
- 1200 libras Capacidad
- Estante de escritura y bolsillo de almacenamiento
- Estantes de calibre 12
- Labios de retención de 1-1/2"
- Ruedas neumáticas de 9"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Construcción totalmente soldada