Motion
GL-2448-9PM

LITTLE GIANT
GL-2448-9PM

Carros utilitarios - Número de estantes: 2, 24 pulg. de ancho, 38 pulg. de alto, gris, acero
Artículo MI #11655297
No. Fabricante GL-2448-9PM
Precio1,091.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
GL-2448-9PM

Carros utilitarios - Número de estantes: 2, 24 pulg. de ancho, 38 pulg. de alto, gris, acero
Artículo MI #11655297
No. Fabricante GL-2448-9PM
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
Su precio$1,091.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 54 x 38 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    9 pulg.
  • Altura
    38 pulg.
  • Longitud
    54 pulg.
  • Altura exterior
    38 pulg.
  • Longitud exterior
    54 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    38 pulg.
  • Longitud total
    54 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    124 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro de instrumentos con protector de manos
  • Material de rueda giratoria
    Neumático
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Carro de instrumentos con protector de manos
  • Capacidad de peso
    1,200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
GL-2448-9PM CARRO DE INSTRUMENTOS, PROTECTOR DE MANOS,
  • 1200 libras Capacidad
  • Estantes de calibre 12 con alfombrillas de vinilo
  • Labios de retención de 1-1/2"
  • Ruedas neumáticas de 9"
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Construcción totalmente soldada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo