Motion
GL-3048-8PYBK

LITTLE GIANT
GL-3048-8PYBK

Merchandise Collectors;30"W x 54"L x 36"H
Artículo MI #11655302
No. Fabricante GL-3048-8PYBK
Precio1,237.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
GL-3048-8PYBK

Merchandise Collectors;30"W x 54"L x 36"H
Artículo MI #11655302
No. Fabricante GL-3048-8PYBK
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
Precio1,237.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 54 x 36 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    54 pulg.
  • Altura exterior
    36 pulg.
  • Longitud exterior
    54 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    36 pulg.
  • Longitud total
    54 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    154 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Colectores de mercadería
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Colectores de mercadería
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
GL-3048-8PYBK RECOLECTORES DE MERCANCÍA, 30
  • 3600 libras Capacidad
  • Estantes de calibre 12
  • Labios de retención de 1-1/2"
  • Ruedas de poliuretano de 8" con frenos de rueda
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Construcción totalmente soldada

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo