Motion
GLF-2436-9P

LITTLE GIANT
GLF-2436-9P

Flush-Handle Instrument Cart;24"W x 42"L x 38"H
Artículo MI #11655312
No. Fabricante GLF-2436-9P
Precio991.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
GLF-2436-9P

Flush-Handle Instrument Cart;24"W x 42"L x 38"H
Artículo MI #11655312
No. Fabricante GLF-2436-9P
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
Precio991.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 42 x 38 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    9 pulg.
  • Altura
    38 pulg.
  • Longitud
    42 pulg.
  • Altura exterior
    38 pulg.
  • Longitud exterior
    42 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    38 pulg.
  • Longitud total
    42 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    92 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro de instrumentos con mango enjuagado
  • Material de rueda giratoria
    Neumático
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Carro de instrumentos con mango enjuagado
  • Capacidad de peso
    1,200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
GLF-2436-9P CARRO DE INSTRUMENTOS CON ASA RASANTE
  • 1200 libras Capacidad
  • Labios de retención de 1-1/2"
  • Ruedas neumáticas de 9"
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Espacio libre para estantes de 19-1/2"
  • Altura del estante superior: 34"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"