Motion
GLK-2436-6PY-FL

LITTLE GIANT
GLK-2436-6PY-FL

Carro utilitario de uso intensivo con asa inclinada;24" de ancho x 39" de largo x 42" de alto
Artículo MI #11655338
No. Fabricante GLK-2436-6PY-FL
Precio1,168.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
GLK-2436-6PY-FL

Carro utilitario de uso intensivo con asa inclinada;24" de ancho x 39" de largo x 42" de alto
Artículo MI #11655338
No. Fabricante GLK-2436-6PY-FL
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
Precio1,168.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 39 x 42 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    42 pulg.
  • Longitud
    39 pulg.
  • Altura exterior
    42 pulg.
  • Longitud exterior
    39 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    42 pulg.
  • Longitud total
    39 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    117 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro utilitario de uso intensivo con asa inclinada
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Incluye
    Cierre del piso
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Carro utilitario de uso intensivo con asa inclinada
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
GLK-2436-6PY-FL MANGO INCLINADO UTILIDAD CA
  • 3600 libras Capacidad
  • Mango inclinado elevado
  • Estantes de calibre 12
  • Labios de retención de 1-1/2"
  • Ruedas de poliuretano de 6" con bloqueo de suelo
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Altura del estante superior: 28"
  • Construcción totalmente soldada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo