Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño total72 x 38 x 70 pulg.
Detalles
- Estilo de armarioVertical en vertical en vertical en almacenamiento
- Capacidad del cilindroCapacidad del cilindro 10-30
Descripción general
- Metal expandido calibre 13
- Techo inclinado
- Bastidor angular con paneles traseros reforzados
- Incluye hasp de candado
- Las patas tienen un orificio de 1/2" para atornillar al suelo
- Acabado amarillo con recubrimiento en polvo
- Ayuda a cumplir con los requisitos OSHA 1910 y las normas NFPA
- Completamente soldado y listo para su uso inmediato