Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 36 x 64 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura64 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Altura exterior64 pulg.
- Longitud exterior36 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total64 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante6 pulg.
- Peso175 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroTablero de clavijas de doble cara o carro con panel colgante
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosTablero de clavijas de doble cara o carro con panel colgante
Descripción general
Descripción del fabricante
ILP-6PYFL PANEL CON REJILLA DE DOBLE CARA CA
- Panel con ondulado de doble cara
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 6" x 2"
- Mango de acero tubular
- Paneles de 36" de ancho x 48" de alto
- Construcción totalmente soldada