Motion
IP-2460-2BRK

LITTLE GIANT
IP-2460-2BRK

Mobie Tabe - 2 sef, 1200 bs., 24 x 60 x 34 pulg.
Artículo MI #11655416
No. Fabricante IP-2460-2BRK
Precio1,031.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
IP-2460-2BRK

Mobie Tabe - 2 sef, 1200 bs., 24 x 60 x 34 pulg.
Artículo MI #11655416
No. Fabricante IP-2460-2BRK
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
Precio1,031.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura total
    34 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    24 x 60 x 34 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Capacidad de peso
    1200 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Mesa móvil - 2Shelf

Descripción general

Descripción del fabricante
IP-2460-2BRK MESAS MÓVILES - 2 ESTANTE, 24
  • Capacidad de 1200 lb
  • Acero calibre 12
  • Número de estantes: 2
  • Espacio libre en estante: 241/2"
  • AHO: 34"
  • Ruedas de poliuretano de 5"
  • 4 Giratorio con frenos de rueda
  • Todo soldado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno