Motion
IP-3072-2-6PY

LITTLE GIANT
IP-3072-2-6PY

Mobie Tabe - 2 sef, 3600 bs., 30 x 72 x 34 pulg.
Artículo MI #11655425
No. Fabricante IP-3072-2-6PY
Precio1,532.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
IP-3072-2-6PY

Mobie Tabe - 2 sef, 3600 bs., 30 x 72 x 34 pulg.
Artículo MI #11655425
No. Fabricante IP-3072-2-6PY
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
Precio1,532.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura total
    34 pulg.
  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    30 x 72 x 34 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Capacidad de peso
    3600 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Mesa móvil - 2Shelf

Descripción general

Descripción del fabricante
IP-3072-2-6PY MESAS MÓVILES - 2 ESTANTE, 3
  • Capacidad de 3600 lb
  • Acero calibre 12
  • Número de estantes: 2
  • Espacio libre en estante: 23"
  • AHO: 34"
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • 4 Pieza giratoria
  • Todo soldado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno