Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura total34 pulg.
- Longitud total72 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo36 x 72 x 34 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasPoliuretano
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- IncluyeCierre del piso
- Capacidad de peso3600 lb
- Tipo de estación de trabajoMesa móvil - 2Shelf
Descripción general
- Capacidad de 3600 lb
- Acero calibre 12
- Número de estantes: 2
- Espacio libre en estante: 23"
- AHO: 34"
- Ruedas de poliuretano de 6"
- 2 rígido, 2 giratorio
- Cierre del piso
- Todo soldado