Motion
IP-2448RM-BRK

LITTLE GIANT
IP-2448RM-BRK

Mobie Tabe, 1200 bs., 24 x 48 x 34 pulg.
Artículo MI #11655437
No. Fabricante IP-2448RM-BRK
Precio757.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
IP-2448RM-BRK

Mobie Tabe, 1200 bs., 24 x 48 x 34 pulg.
Artículo MI #11655437
No. Fabricante IP-2448RM-BRK
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
Precio757.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura total
    34 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    24 x 48 x 34 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Capacidad de peso
    1200 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Tabla móvil

Descripción general

Descripción del fabricante
IP-2448RM-BRK MESAS MÓVILES, 24\
  • Capacidad de 1200 lb
  • Base de estilo abierto
  • Acero calibre 12
  • AHO: 34"
  • Ruedas de poliuretano de 5"
  • 4 Giratorio con frenos de rueda
  • Todo soldado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno