Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura total34 pulg.
- Longitud total32 pulg.
- Ancho general18 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo18 x 32 x 34 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasPoliuretano
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- Capacidad de peso1200 lb
- Tipo de estación de trabajoTabla móvil
Descripción general
- Capacidad de 1200 lb
- Base de estilo abierto
- Acero calibre 12
- AHO: 34"
- Ruedas de poliuretano de 5"
- 4 Giratorio con frenos Total Lock
- Todo soldado