Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Longitud total72 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo30 x 72 x 36 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasFenólico
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- IncluyeCierre del piso
- Capacidad de peso5000 lb
- Tipo de estación de trabajoMesa móvil de uso intensivo
Descripción general
- Capacidad de 5000 lb
- AHO: 36"
- 2 estantes
- Ángulos de esquina de 2" x 2"
- Ruedas fenólicas de 8"
- 4 Ruedas giratorias
- Cierre del piso
- (2) Bloqueos giratorios de cuatro posiciones
- Todo soldado