Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura total34 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo36 x 60 x 34 pulg.
Details
- Tipos de ruedas giratoriasFenólico
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- Capacidad de peso5000 lb
- Tipo de estación de trabajoMesa móvil de acero de calibre 7 de resistencia extra alta
Descripción general
Descripción del fabricante
IPH-3660-8PHBK PARA SERVICIO PESADO, CALIBRE 7 , MÓVIL
- Capacidad de 5000 lb
- AHO: 34"
- Ruedas fenólicas de 8"
- Ruedas giratorias 4 con frenos de rueda
- Todo soldado