Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura total34 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo30 x 48 x 34 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasPoliuretano
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- IncluyeCierre del piso
- Capacidad de peso3000 lb
- Tipo de estación de trabajoMesa móvil con parte superior de bloque de carnicero para trabajos pesados
Descripción general
- Capacidad de 3000 lb
- Top con bloques de carnicero de 13/4"
- Estante inferior de acero calibre 12
- AHO: 34"
- Ruedas de poliuretano de 6"
- 2 rígido y 2 giratorio
- Cierre del piso
- Todo soldado