Motion
IPJ-3060-6PYBK

LITTLE GIANT
IPJ-3060-6PYBK

eavy-Duty Butcer Bock Top Mobie Tabe, 3000 bs., 30 x 60 x 34 pulg.
Artículo MI #11655473
No. Fabricante IPJ-3060-6PYBK
Precio2,268.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
IPJ-3060-6PYBK

eavy-Duty Butcer Bock Top Mobie Tabe, 3000 bs., 30 x 60 x 34 pulg.
Artículo MI #11655473
No. Fabricante IPJ-3060-6PYBK
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
Precio2,268.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura total
    34 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    30 x 60 x 34 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Capacidad de peso
    3000 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Mesa móvil con parte superior de bloque de carnicero para trabajos pesados

Descripción general

Descripción del fabricante
IPJ-3060-6PYBK BUTCHER BLOCK SUPERIOR MÓVIL
  • Capacidad de 3000 lb
  • Top con bloques de carnicero de 13/4"
  • Estante inferior de acero calibre 12
  • AHO: 34"
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • 4 Giratorio con frenos de rueda
  • Todo soldado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno