Motion
LC-2448-6PY

LITTLE GIANT
LC-2448-6PY

Carros utilitarios - 24 in de ancho, 45 in de alto, gris, acero
Artículo MI #11655476
No. Fabricante LC-2448-6PY
Precio1,379.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
LC-2448-6PY

Carros utilitarios - 24 in de ancho, 45 in de alto, gris, acero
Artículo MI #11655476
No. Fabricante LC-2448-6PY
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
Precio1,379.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 48 x 45 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    45 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Altura exterior
    45 pulg.
  • Longitud exterior
    48 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    45 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    99 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro de madera y paneles
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 4 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas de carro
    6
  • Número de ruedas de carro
    6
  • Tipos de productos
    Carro de madera y paneles
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LC-2448-6PY CARRO DE MADERA Y PANEL, 24\
  • Los soportes verticales están a 27" y 36" de altura por encima de la cubierta de acero del calibre 12
  • Los verticales están separados 6" en una plataforma de 24" de ancho
  • Ruedas de poliuretano de 6" x 2" que no dejan marcas
  • 2 ruedas rígidas y 4 giratorias
  • Altura total: 45"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno