Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 48 x 45 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura45 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Altura exterior45 pulg.
- Longitud exterior48 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total45 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso109 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro de madera y paneles
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 4 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- MaterialAcero
- Número de ruedas de carro6
- Número de ruedas de carro6
- Tipos de productosCarro de madera y paneles
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Los soportes verticales están a 27" y 36" de altura por encima de la cubierta de acero del calibre 12
- Los verticales están espaciados entre 6" y 12" en una plataforma de 30" de ancho
- Ruedas de poliuretano de 6" x 2" que no dejan marcas
- 2 ruedas rígidas y 4 giratorias
- Altura total: 45"