Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 36 x 12.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria10 pulg.
- Altura12.5 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Altura exterior12.5 pulg.
- Longitud exterior36 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total12.5 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso67 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamiones camionetas
- Material de rueda giratoriaNeumático
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamiones camionetas
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- Dirección del quinto volante
- 1200 libras Capacidad
- Ruedas neumáticas de 10"
- El asa de tracción tiene asa de vinilo
- El tamaño de la plataforma es de 24" de ancho x 36" de largo
- Totalmente soldado
- Cubierta de acero calibre 12
- Enjuagar la cubierta del borde
- Se entrega completamente ensamblado, listo para su uso inmediato