Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 36 x 12.75 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria10 pulg.
- Altura12.75 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Altura exterior12.75 pulg.
- Longitud exterior36 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total12.75 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso63 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamiones camionetas
- Material de rueda giratoriaNeumático
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamiones camionetas
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
LWP-2436-10P-G CAMIONES WAGON, 24\
- Dirección del quinto volante
- 1200 libras Capacidad
- Ruedas neumáticas de 10"
- El asa de tracción tiene asa de vinilo
- El tamaño de la plataforma es de 24" de ancho x 36" de largo
- Totalmente soldado
- Cubierta de acero perforado calibre 12
- Labios de retención de 1-1/2"
- Se entrega completamente ensamblado, listo para su uso inmediato