Motion
LDWP2436-X6-10P

LITTLE GIANT
LDWP2436-X6-10P

Camiones camionetas;24" de ancho x 36" de largo x 17.25" de alto
Artículo MI #11655488
No. Fabricante LDWP2436-X6-10P
Precio810.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
LDWP2436-X6-10P

Camiones camionetas;24" de ancho x 36" de largo x 17.25" de alto
Artículo MI #11655488
No. Fabricante LDWP2436-X6-10P
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
Precio810.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 36 x 17.25 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    10 pulg.
  • Altura
    17.25 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Altura exterior
    17.25 pulg.
  • Longitud exterior
    36 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    17.25 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    80 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camiones camionetas
  • Material de rueda giratoria
    Neumático
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camiones camionetas
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LDWP2436-X6-10P CAMIONES WAGON, 24\
  • Dirección del quinto volante
  • 1200 libras Capacidad
  • Ruedas neumáticas de 10"
  • El asa de tracción tiene asa de vinilo
  • El tamaño de la plataforma es de 24" de ancho x 36" de largo
  • Totalmente soldado
  • Cubierta de acero perforado calibre 12
  • Labios de retención de 6"
  • Se entrega completamente ensamblado, listo para su uso inmediato

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good