Motion
LF-2448-5PY

LITTLE GIANT
LF-2448-5PY

Camión con plataforma y estante superior flotante
Artículo MI #11655490
No. Fabricante LF-2448-5PY
Precio793.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
LF-2448-5PY

Camión con plataforma y estante superior flotante
Artículo MI #11655490
No. Fabricante LF-2448-5PY
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
Precio793.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    39 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    48 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    24 pulg.
  • Peso del envío
    117 lb
  • Peso
    87 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de poliuretano
  • Color
    Gris
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTANTE SUPERIOR DE CAMIÓN CON PLATAFORMA LF-2448-5PY , 24
  • 1200 libras Capacidad
  • 250 libras Estante superior de media profundidad de capacidad
  • Mango ergonómico tipo rebote
  • Espacio libre en estante: 20-1/2
  • 5 Ruedas de poliuretano
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Acabado con revestimiento en polvo
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno