Especificaciones
Dimensiones
- Altura total39 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Longitud de la plataforma60 pulg.
- Ancho de la plataforma24 pulg.
- Peso del envío136 lb
- Peso106 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de poliuretano
- ColorGris
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- 1200 libras Capacidad
- 250 libras Estante superior de media profundidad de capacidad
- Mango ergonómico tipo rebote
- Espacio libre en estante: 20-1/2
- 5 Ruedas de poliuretano
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Acabado con revestimiento en polvo
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.