Motion
LG-1824-BRK

LITTLE GIANT
LG-1824-BRK

Carro de servicio soldado;18" de ancho x 30" de largo x 35" de alto
Artículo MI #11655498
No. Fabricante LG-1824-BRK
Precio523.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
LG-1824-BRK

Carro de servicio soldado;18" de ancho x 30" de largo x 35" de alto
Artículo MI #11655498
No. Fabricante LG-1824-BRK
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
Precio523.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    18 x 30 x 35 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Longitud
    30 pulg.
  • Altura exterior
    35 pulg.
  • Longitud exterior
    30 pulg.
  • Anchura exterior
    18 pulg.
  • Altura total
    35 pulg.
  • Longitud total
    30 pulg.
  • Ancho general
    18 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    55 lb
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro de servicio soldado
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Carro de servicio soldado
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LG-1824-BRK CARRO DE SERVICIO SOLDADO, 18\
  • 1200 libras Capacidad
  • Estantes de calibre 12
  • El estante superior tiene bordes a ras
  • El estante inferior tiene labios de retención de 1-1/2"
  • Construcción totalmente soldada
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
  • 2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Altura del estante superior: 35"
  • Espacio libre en estante: 25"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno