Motion
LG-2436-BRK-DR

LITTLE GIANT
LG-2436-BRK-DR

Carro de servicio soldado con cajón de almacenamiento;24" de ancho x 42" de largo x 35" de alto
Artículo MI #11655503
No. Fabricante LG-2436-BRK-DR
Precio1,169.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
LG-2436-BRK-DR

Carro de servicio soldado con cajón de almacenamiento;24" de ancho x 42" de largo x 35" de alto
Artículo MI #11655503
No. Fabricante LG-2436-BRK-DR
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
Precio1,169.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 42 x 35 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Longitud
    42 pulg.
  • Altura exterior
    35 pulg.
  • Longitud exterior
    42 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    35 pulg.
  • Longitud total
    42 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    97 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro de servicio soldado con cajón de almacenamiento
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Carro de servicio soldado con cajón de almacenamiento
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LG-2436-BRK-DR DIBUJO DE CARRO DE SERVICIO SOLDADO
  • 1200 libras Capacidad
  • Estantes de calibre 12
  • El estante superior tiene bordes a ras
  • El estante inferior tiene labios de retención de 1-1/2"
  • Construcción totalmente soldada
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
  • 2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Altura del estante superior: 35"
  • Espacio libre en estante: 25"
  • Cajón de almacenamiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good